Tafelweegschaal; Max 30 kg, d = 5 g

Artikelnummer: WTB 30K-3N
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
Producttype Compacte weegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WTB 30K-3N
EAN/GTIN 4045761144828
Nummer fabrikant WTB 30K-3N
L-nummer L40250 684

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bankweegschaal 0.005 kg
  • 30 kg
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (alleen met accuvoeding)
  • Zeer snelle aflezing:stabiele weegwaarden binnen ca. 2 s
  • Tweede display aan de achterzijde van de weegschaal
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Innovatief wegen binnen een tolerantieband (checkweighing): de kleur van het display verandert afhankelijk van het weegresultaat (te licht/ok/te zwaar) en helpt zo bij het portioneren, doseren en sorteren
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding (optioneel), compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
  • Uitsparingen aan de onderkant voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 263×203 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 286×316×126,5 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen