Horizontale spanner

Artikelnummer: WNS-SET-MFT
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
Producttype Horizontale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WNS-SET-MFT
EAN/GTIN 4008158041872
Nummer fabrikant WNS-SET-MFT
L-nummer L80030 442

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spankracht tot 750 N Voor het gebruik op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm Snelle montage dankzij de hendel aan de zijkant Maakt een volledige bewerking van het werkstuk mogelijk – ook ronde en vlakke delen Gepatenteerde trekmechanisme voorkomt dat het werkstuk zich bij het spannen van het tafeloppervlak optilt – ook zonder bevestigingsschroef

Kenmerk:

  • Bouten: Ø20 mm
  • Inhoud: 2 x horizontale borgklem / 2 x tafelhaak / 4 x kartelmoer
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Rail gemaakt van staal gehard, gepolijst
    • Hendel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gepolijst

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Voor gebruik op multifunctionele tafels

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig regelmatig, afhankelijk van de mate van verontreiniging

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen