IJsblokjesvorm HO-mannetje ICE

Artikelnummer: WM0241 ICE
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2.396 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 180 mm
Breedte 77 mm
Hoogte 17 mm
Materiaal Voedselveilig PP
Kleur oranje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0241 ICE
EAN/GTIN 2050001960917
Nummer fabrikant WM0241 ICE

Omschrijving

Uitvoering:

Voor ijsblokjes in de speciale vorm ‘Hoffmann-mannetje’.

Tip:

Voor zakelijke klanten geldt het volgende: Neem uw compliance-richtlijnen in acht en registreer eventueel als particuliere klant.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen