Kofferriem B

Artikelnummer: WM0238 B
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2.000 mm
Breedte 50 mm
Materiaal Polyester / kunststof
Kleur oranje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0238 B
EAN/GTIN 2050001960887
Nummer fabrikant WM0238 B

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer sterke, nauwelijks rekkende kofferriem met een robuust steekslot. De band is water-, vuil- en olieafstotend en schuur- en slijtvast en blijft daardoor sterk. Temperatuurtoepassingsgebied: -50 °C tot 100 °C Voor bescherming van een reiskoffer. Met wit Hoffmann-opschrift.

Tip:

Voor zakelijke klanten geldt het volgende: Neem uw compliance-richtlijnen in acht en registreer eventueel als particuliere klant.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen