Kubus GridLine 2×2 2X2

Artikelnummer: WM0231 2X2
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
860 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 25 mm
Breedte 25 mm
Hoogte 25 mm
Gewicht 9 g
Materiaal Kunststof

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0231 2X2
EAN/GTIN 2050001942326
Nummer fabrikant WM0231 2X2

Omschrijving

Omschrijving:

De zeer kleine, volledig werkende 2×2 kubus past in elke broekzak en is een geweldig accessoire en cadeautje voor een kinderverjaardag, bedrijfsfeest etc.

Let op:

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.

Tip:

Voor zakelijke klanten geldt het volgende: Neem uw compliance-richtlijnen in acht en registreer eventueel als particuliere klant.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen