2m werkbank met stalen werkblad

Artikelnummer: WB2.2000GS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WB2.2000GS
EAN/GTIN 3662424176173
Nummer fabrikant WB2.2000GS

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkblad van gegalvaniseerd staal, 3 mm dik
  • 37 mm hoge randen om te voorkomen dat voorwerpen vallen
  • Poten en bodemplaat van plaatstaal, 1,2 mm dik
  • 6 poten voor een 2 m lang model
  • Mogelijkheid om de lade WB2. 2000DRAW-lade tussen 2 poten te plaatsen (2 WB2.2000DRAW-laden mogelijk in één werkbank)
  • Gaten aan de zijkant voor bevestiging van meerdere werkbanken naast elkaar
  • Bestemd voor bevestiging aan de vloer
  • Kleur: Zwart RAL 9005

Kenmerk:

  • Statisch draagvermogen in kilogrammen: 1.000
  • Afstand tussen poten: 864mm
  • Afstand tussen onderste plank en werkblad: 660mm
  • Alle afmetingen: L 2.000 x D 700 x H 900mm
  • Gewicht in kg: 68

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen