Lade voor 1,5m werkbank WB2.1500

Artikelnummer: WB2.1500DRAW
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Ladeblokkering

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer WB2.1500DRAW
    EAN/GTIN 3662424176234
    Nummer fabrikant WB2.1500DRAW

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor werkbank WB2.1500
    • Telescopische rails met een statische belasting tot 60kg
    • Stalen handgreep
    • Inclusief slot met sleutel
    • Kleur: Zwart RAL 9005

    Kenmerk:

    • Inwendige afmetingen: L 1.288 x D 550 x H 130mm
    • Gewicht in kg: 18

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen