Veiligheidslaarzen S3 VX PRO 7750 S3 XB 37

Artikelnummer: VX PRO 7750 S3 XB 37
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VX PRO 7750 S3 XB 37
EAN/GTIN 4044348558867
Nummer fabrikant VX PRO 7750 S3 XB 37

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk glad leer
  • Gesloten tong
  • Versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Gevoerd bovenmateriaal voor meer comfort
  • Aluminium teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Active ESD

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen