Lage veiligheidsschoen S3 VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49

Artikelnummer: VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 48
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49
EAN/GTIN 4044348654767
Nummer fabrikant VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49
L-nummer L00780 7845

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk glad leer
  • BOA® FIT SYSTEEM
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • Gesloten tong
  • Aluminium teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Middenvoetbescherming SECURA META COVER- Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Multiflex® Technologie
  • Loopzool Perbunan Active ESD