Veiligheidslaarzen S3 VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 39

Artikelnummer: VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 39
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 39
EAN/GTIN 4044348370049
Nummer fabrikant VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 39

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk bovenleer
  • Klittenbandsluiting
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Gesloten tong
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan VX ESD