Wegen van palletwagen 1 kg : 2000 kg

Artikelnummer: VHB 2T1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VHB 2T1
EAN/GTIN 4045761086258
Nummer fabrikant VHB 2T1
L-nummer L40250 1647

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wegen van palletwagen 1 kg
  • 2000 kg
  • Afleeseenheid: kunststof, stof- en spatwaterbescherming IP65
  • Lastvork: stof- en spatwatersichte bescherming IP67, kortstondig gebruik in natte ruimtes is mogelijk
  • Zwenkbereik 206°
  • sturende wielen: massief rubber met aluminiumvelgen
  • Lastrollen: Tandem lastrollen voor gemakkelijker rijden over drempels en hindernissen
  • Optellenvan gewichtswaarden
  • Startklaar: incl. batterij, 4×1.5 V AA, bedrijfsduur max. 80 h

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 28 mm
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C