Klepspie, vonkvrij, 30x200mm

Artikelnummer: VH80.700SR
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
Artikelnummer VH80.700SR
EAN/GTIN 3148518708401
Nummer fabrikant VH80.700SR
L-nummer L60130 11599

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 80
  • D [mm]: 19
  • H [mm]: 91
  • L [mm]: 700
  • L1 [mm]:210
  • [g]: 1910

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen