Klepsleutel, vonkvrij, 30x200mm

Artikelnummer: VH50.400SR
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
    Artikelnummer VH50.400SR
    EAN/GTIN 3148518707862
    Nummer fabrikant VH50.400SR
    L-nummer L60130 11594

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

    Kenmerk:

    • A [mm]: 50
    • D [mm]: 15,5
    • H [mm]: 67
    • L [mm]: 400
    • L1 [mm]:150
    • [g]: 705

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen