Tangen-/schroevendraaierset 7-delig 1000v

Artikelnummer: VE.A2PB
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
    Artikelnummer VE.A2PB
    EAN/GTIN 3662424099533
    Nummer fabrikant VE.A2PB
    L-nummer L60130 10564

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • VDE Schroevendraaier voor sleufschroeven AT2X75VE
    • AT3.5X100TVE // AT5.5X125TVE. VDE Pozi schroevendraaier ATD1X100TVE. draadstrippers 194A.17VE. Zijsnijders 391A.16VE. Verstelbare tang 180.VE.
    • Voordelen van de tang: De hoge hefboomwerking van de klinknagel zorgt voor de beste prestatieoverdracht op de markt. Geproduceerd door een team met passie voor tangen in Frankrijk in onze fabriek in Laissey volgens de strengste normen. Vereenvoudigde greeppositie vermindert spanning bij zeer repetitief gebruik. 1000V isolatie getest.
    • Voordelen schroevendraaier: Ergonomische bimateriaal handgreep voor comfortabel en betrouwbaar schroeven. Protwist schroevendraaier handvat voor extra comfort. Professioneel gereedschap met levenslange garantie op Facom gereedschap.

    Kenmerk:

    • D[mm]: 500
    • L1[mm]: 95
    • B[mm]: 550
    • [g]:981

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen