Veiligheidssandalen S1 VD PRO 3070 ESD XB 36

Artikelnummer: VD PRO 3070 ESD XB 36
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 36
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD PRO 3070 ESD XB 36
EAN/GTIN 4044348567982
Nummer fabrikant VD PRO 3070 ESD XB 36
L-nummer L00780 2233

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte en gladde microvezel, gecombineerd met ventilatiestructuur op een groot oppervlak
  • Twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen voor de perfecte grip
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Athletic ESD