Veiligheidslaarzen S3 VD PRO 1800 BOA SF XB 42

Artikelnummer: VD PRO 1800 BOA SF XB 42
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 42
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer VD PRO 1800 BOA SF XB 42
    EAN/GTIN 4044348626757
    Nummer fabrikant VD PRO 1800 BOA SF XB 42
    L-nummer L00780 6614

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Ultralichte microvezel
    • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
    • BOA® FIT SYSTEEM
    • Gesloten tong
    • Gevoerd bovenmateriaal voor meer comfort
    • Aluminium teenbescherming
    • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
    • Voering van actief ademend textiel en microvezel
    • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
    • Multiflex® Technologie
    • Loopzool TPU Athletic ESD