Lage veiligheidsschoen S2 VD PRO 1560 ESD XB 45

Artikelnummer: VD PRO 1560 ESD XB 45
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VD PRO 1560 ESD XB 45
EAN/GTIN 4044348541548
Nummer fabrikant VD PRO 1560 ESD XB 45
L-nummer L00780 1695
Fabrikant Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Ultralichte microvezel
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • Gesloten tong- Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Athletic ESD