Veiligheidssandalen S1P VD PRO 1000 VF NB 38

Artikelnummer: VD PRO 1000 VF NB 38
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD PRO 1000 VF NB 38
EAN/GTIN 4044348643518
Nummer fabrikant VD PRO 1000 VF NB 38

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultralichte microvezel, gecombineerd met ventilatiestructuur op een groot oppervlak
  • Twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen voor de perfecte grip
  • Aluminium teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX mit SECURA VARIO® SYSTEM
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Athletic ESD