Lage veiligheidsschoen S3 VD 3500 BOA SST SF NB 47

Artikelnummer: VD 3500 BOA SST SF NB 47
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD 3500 BOA SST SF NB 47
EAN/GTIN 4044348597934
Nummer fabrikant VD 3500 BOA SST SF NB 47

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Ultralichte en gladde microvezel
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • BOA® FIT SYSTEEM
  • Gesloten tong
  • Aluminium teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Multiflex® Technologie
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD