Veiligheidssandalen S1 VD 3070 SST XXB 36

Artikelnummer: VD 3070 SST XXB 36
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 36
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD 3070 SST XXB 36
EAN/GTIN 4044348609040
Nummer fabrikant VD 3070 SST XXB 36

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte en gladde microvezel, gecombineerd met ventilatiestructuur op een groot oppervlak
  • Twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen voor de perfecte grip
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD