{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | S1 | |
Materiaal teenbeschermkap | Aluminium | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 44 | |
Producttype | Veiligheidssandaal |
Artikelnummer | VD 3070 SST NB 44 | |
EAN/GTIN | 4044348608739 | |
Nummer fabrikant | VD 3070 SST NB 44 | |
L-nummer | L00780 4134 |