Lage veiligheidsschoen S1 VD 2200 ESD S 48/49

Artikelnummer: VD 2200 ESD S 48/49
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 48
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD 2200 ESD S 48/49
EAN/GTIN 4044348475300
Nummer fabrikant VD 2200 ESD S 48/49

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC -Ultralichte microvezel, gecombineerd met actief ademende textielinzetten
  • Ventilatiestructuur met groot oppervlak
  • Goed zichtbare veiligheidsreflectoren
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool TPU Dynamics ESD