Veiligheidssandalen S1 VD 2000 ESD XB 37

Artikelnummer: VD 2000 ESD XB 37
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD 2000 ESD XB 37
EAN/GTIN 4044348424001
Nummer fabrikant VD 2000 ESD XB 37

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC -Ultralichte microvezel, gecombineerd met actief ademende textielinzetten
  • Twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen voor de perfecte grip
  • Versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Goed zichtbare veiligheidsreflectoren
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool TPU Dynamics ESD