Lage veiligheidsschoen S3 VD 1510 SMC SF XB 37

Artikelnummer: VD 1510 SMC SF XB 37
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
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Middenvoetbescherming: Polyurethaan
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
EU-schoenmaat 37
Middenvoetbescherming Polyurethaan
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD 1510 SMC SF XB 37
EAN/GTIN 4044348700327
Nummer fabrikant VD 1510 SMC SF XB 37
L-nummer L00780 7080

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC M
  • Ultralichte microvezel
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Gesloten tong
  • Aluminium teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Middenvoetbescherming SECURA META COVER
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Multiflex technologie
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen