Verkoopautomaten Flexo Grip Handschoen (288 paar) White/Grey XL R

Artikelnummer: VB310W7RXL
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
Artikelnummer VB310W7RXL
EAN/GTIN 5036108901392
Nummer fabrikant VB310W7RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Maak kennis met de vending flexo grip nitril handschoen, vakkundig verpakt voor verkoopautomaten. Met een nitril coating bieden deze handschoenen een ongeëvenaarde schuurweerstand, waardoor ze perfect zijn voor autoreparatie, de bouw en diverse andere sectoren. De verpakking zelf is gecomprimeerd om de machinecapaciteit te maximaliseren. Deze handschoenen zijn verkrijgbaar in volledige dozen en garanderen gemak en efficiëntie.

Kenmerk:

  • CE gecertificeerd
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Compressie verpakt voor maximale machine capaciteit
  • Nitril coating vermindert handvermoeidheid
  • Verpakkinggeschikt voor meerdere doeleinden
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Ademende naadloze voering
  • UKCA gemarkeerd
  • Verkocht per pak van 288 paar
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen