Pneumatische tangen voor boren en ponsen

Artikelnummer: V.PF300F
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer V.PF300F
EAN/GTIN 3662424066443
Nummer fabrikant V.PF300F
L-nummer L60130 9119

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor voorbereiding van carrosserie en lassen
  • Gereedschap met dubbele functie: doortrekken en perforeren
  • Voldoet aan carrosseriespecificaties
  • Roterende kop
  • Diameter van perforatie: 8mm
  • Perforatievermogen: 1kW
  • Geluidsniveau: 81 dB(A)
  • Trilling: 2,1 m/s²/a
  • Trilling: 0,7 m/s²/K
  • Buisdiameter, min.: 10mm - 3/8″
  • Gereedschapshouder 1/4″ NPT
  • Gemiddeld persluchtverbruik 113 l/min
  • Correctiemogelijkheid 1,2mm
  • Bedrijfsdruk 6,2 bar.

Kenmerk:

  • H[mm]: 150
  • L[mm]: 165
  • L1[mm]: 55
  • [kg]: 1,1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen