Persluchtzagen

Artikelnummer: V.770FPB
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
    Producttype Slijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer V.770FPB
    EAN/GTIN 3662424025488
    Nummer fabrikant V.770FPB
    L-nummer L60130 11072

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Rechte snede en contoursnede, zonder opnieuw te beginnen
    • Geschikt voor vlakke en gebogen oppervlakken
    • Instelbare bladgeleider
    • Snelheden: 10. 000 rpm
    • Gemiddeld luchtverbruik: 32 l/min
    • Aansluitschroefdraad: 1/4″
    • Inwendige slangdiameter: 10 mm
    • Geleverd met 3 zaagbladen met 10 tanden/cm en 3 zaagbladen met 12 tanden/cm

    Kenmerk:

    • H [mm]: 75
    • L [mm]: 270
    • L1 [mm]: 36
    • Gewicht in grammen: 800