Pneumatische bandslijpmachine , Band 10 x 330 mm , 16.000 omw/min , Aansluitschroefdraad 1/4″ , 6,3 bar

Artikelnummer: V.402F
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
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer V.402F
EAN/GTIN 3148518302661
Nummer fabrikant V.402F
L-nummer L60130 3555

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor ruw- en frutselwerk
  • Multiverstelbare handgreep
  • Snelwisselsysteem voor tape
  • Bandmaat: 10 x 330 mm
  • Luchtaansluiting, binnendraad: 1/4″
  • Aanbevolen binnenslangdiameter: 8 mm
  • Werkdruk: 6,3 bar
  • Snelheid: 16. 000 omw/min
  • Gemiddeld luchtverbruik: 110 l/min
  • Geluidsniveau: 86,1 dB(A)
  • Trillingsniveau: minder dan 2,5 m/s³
  • Geleverd met 3 schuurbanden (waarvan 1 gemonteerd)
  • 2 banden met korrel 120, 1 band met korrel 80

Kenmerk:

  • H [mm]: 83
  • L [mm]: 283
  • [g]: 800