UniKlamp UK 300/80

Artikelnummer: UK30
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer UK30
    EAN/GTIN 4008158027203
    Nummer fabrikant UK30
    L-nummer L80040 47

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klemkracht tot 1.500 N
    • Parallelle bekvlakken met extra grote contactvlakken
    • Klemmen van verschillende vormen, over de gehele lengte van de rail
    • Universeel toepasbaar
    • Licht en gemakkelijk te hanteren
    • Geen gereedschap nodig voor het omschakelen tussen klemmen en spreiden
    • Op kartonnen hangverpakking

    Kenmerk:

    • Overhead: 80 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof met geplaatste plaatmetalen onderdelen voor versterking
      • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
      • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
      • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
      • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Rail: 20x5 mm
    • Spanwijdte: 300 mm
    • Tweede verspreiding: 172-415 mm

    Voordeel:

    Parallelle klemoppervlakken
    • De grote, vlakke klemoppervlakken van stootbestendig en breukbestendig, versterkt polyamide lopen precies parallel. Voor zacht klemmen van verschillende vormen – rond de rail en zonder additieven.
    Hoogwaardige rail met holle profielen
    • De BESSEY hollow profile rail uit onze eigen tekenwinkel is speciaal geoptimaliseerd voor stroomtangen. Het profiel fungeert als een betrouwbare versterking tegen torsiekrachten, terwijl de ribbelpatroon / ribbels ook voorkomt dat de lijmtang uitglijdt.
    Verwijderbare eindzekering
    • De laatste veiligheidsinrichting, gemaakt van slagvast polyamide, wordt gebruikt om de lijmtang parallel te ondersteunen. Het kan zonder gereedschap worden verwijderd – met name voor het snel inbrengen van het basisdeel in de spreidfunctie.

    Toepassing:

    • Afwerking van bouw
    • DIY
    • Meubel- en interieurbouw
    • Grote vlakken spannen en spreiden

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
      • Verwijder in het algemeen vuil
      • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
      • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
      • Reinig en smeer de spil regelmatig

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen