Palletweegschaal Max 600 kg; kg; d=0,2 kg

Artikelnummer: UID 600K-1M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Palletweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer UID 600K-1M
EAN/GTIN 4045761230194
Nummer fabrikant UID 600K-1M
L-nummer L40250 2702

Omschrijving

Omschrijving:

  • Palletweegschaal met dubbel bereik! Ideaal wanneer hoge maximumbelastingen moeten worden gewogen, maar in het lagere belastingsbereik niet van een hoge resolutie kan worden afgezien. Twee weegschalen kunnen dus worden vervangen door één - dat bespaart ruimte en geld! Hoge mobiliteit: dankzij batterijvoeding voor evaluatie-eenheid en platform
  • Laadvermogen: Staal, poedercoating, 4 weegcellen van gesiliconiseerd gelegeerd staal, stof- en spatwaterdicht IP67
  • Weegschaal kan gemakkelijk worden getransporteerd door middel van zwenkwielen: en handvat: en ruimtebesparend worden opgeborgen
  • Totaliseren: van gewichtswaarden en het tellen van onderdelen
  • Ondervraging en afstandsbediening van de weegschaal: via externe bedieningsapparatuur of computer door middel van KERN-communicatieprotocol (KCP). De KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten, waarmee alle relevante parameters en instrumentfuncties kunnen worden opgevraagd en bediend. KERN-instrumenten met KCP kunnen dus gemakkelijk worden aangesloten op computers, industriële besturingen en andere digitale systemen. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS-protocol
  • dankzij interfaces: zoals RS-232 of USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (optioneel), kan de weegschaal gemakkelijk worden geïntegreerd in bestaande netwerken en vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling tussen weegschaal en PC of printer
  • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Draagvermogen: staal, gepoedercoat, 4 weegcellen, gelegeerd staal, met siliconen coating, Stof- en spatwaterbescherming IP67
  • Afleeseenheid: Stof- en spatwaterbescherming IP65
  • Weegschaal kan met wielen e grepenmakkelijk worden verplaatst en plaatsbesparend worden opgeborgen
  • Optellen van dezelfde teldelen en van gewichtswaarden
  • Afvragen en bedienen op afstand van de weegschaal via externe besturingstoestellen of computers m.b.v. KERN Communication Protocol (KCP). Het KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten voor het oproepen en besturen van alle relevante parameters en apparaatfuncties. KERN-toestellen met KCP kunnen daardoor eenvoudig in computers, industriebesturingen en andere digitale systemen worden geïntegreerd. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS protocol
  • Dankzij interfaces zoals RS-232 of USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (facultatief kan de weegschaal makkelijk in bestaande netwerken worden geïntegreerd waardoor gegevensuitwisseling tussen weegschaal en pc of printer vergemakkelijkt wordt
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 268×115×80 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Nettogewicht ca. 44 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires