Hydraulische uitwendige trekker , Spanbreedte 100 - 360 mm, trekkracht max. 200 kN

Artikelnummer: U.320H
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.320H
    EAN/GTIN 3148510753522
    Nummer fabrikant U.320H
    L-nummer L60130 6213

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Trekker met zelfspannende trekarmen door terugtrekveer. De trekker blijft op het lager zitten, zelfs als deze niet is gespannen
    • Hydraulisch wordt het vermogen begrensd door de pomp. Geen risico op gereedschapbreuk
    • Pers met holle zuiger UWG.320 en spindel UWG.320H01
    • Gebruik met handpomp UWP.10M
    • Alleen montage met 3 trekarmen is mogelijk met de hydraulische pers.

    Kenmerk:

    • min.-max. C [mm]: 100 - 360
    • L x B x H [mm]: 250 x 700 x 740
    • max. D [mm]: 265
    • 6-kant [mm]: 21
    • Trekarmen: U.320-13. A
    • Tons [t]: 20
    • Cilinders: UWG.320
    • Bouten: UWG.320H01
    • Bouten [mm]: 21
    • T [kN]: 200
    • [kg]: 48,500

    Downloads en documenten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen