Trekarm voor hydraulische uitwendige trekkerset U.312HJ3, U.312HJ4

Artikelnummer: U.312G160
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.312G160
    EAN/GTIN 3148517711044
    Nummer fabrikant U.312G160
    L-nummer L60130 8920

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschap met een RFID-chip zodat het terug te vinden is in de werkplaats
    • De geïntegreerde chip van Facom garandeert u een gemakkelijke lokalisatie en een maximale duurzaamheid, zonder verlies van de ergonomie van het gereedschap
    • Identificatie met radiogolven vereist de juiste opruimapparatuur
    • Fabrieksnauwkeurigheid: ± 2%, behalve:- R.306-25 DRFID (± 4%)
    • R.304DARFID (± 6%)
    • Weerstand mechanisme: 50.000 cycli (momentsleutel tot 200 Nm)
    • Gebruik met accessoires: Aansluiting: 9 x 12 of 14 x 18 mm
    • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losmaken door de inzetstukken te verplaatsen
    • Genummerde torque-sleutels, geleverd met ISO 6789-kalibratiecertificaat

    Kenmerk:

    • A [mm]: 7
    • min.-max. C [mm]: 80 - 170
    • B [mm]: 200
    • L x B x H [mm]: 218 x 220 X 400
    • max. D [mm]: 160
    • Tonnen [t]: 10
    • T [kN]: 100
    • [kg]: 0,600

    Downloads en documenten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen