Expandeerbussen nr. 8 voor lagertrekker , inwendige draad M16 , trekkracht max. 275 kN , RFID-chip , set, 2-delig.

Artikelnummer: U.23D19
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
    Producttype Kogellagertrekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.23D19
    EAN/GTIN 3148510668390
    Nummer fabrikant U.23D19
    L-nummer L60130 11579

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschap met RFID-chip zodat het in de werkplaats weer terug te vinden is
    • De geïntegreerde chip garandeert een gemakkelijke terugvindbaarheid en maximale duurzaamheid, zonder verlies van de ergonomie van het gereedschap
    • Radio-identificatie vereist de juiste opruimapparatuur
    • Gebruik met 3/8″ en 1/2″ omkeerbare ratels en aandrijfvierkantjes

    Kenmerk:

    • d [mm]: 19,0
    • No: 8
    • Met inwendige schroefdraad: M16
    • T [kN]: 275
    • [g]: 275
    • [kg]: 0,275