Uitwendige trekker met korte trekarmen , klembreedte 25 - 170 mm , trekkracht max. 70 kN

Artikelnummer: U.20
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.20
    EAN/GTIN 3148510667003
    Nummer fabrikant U.20
    L-nummer L60130 188

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Veiligheid: vergrendeling van de afzuigarmen op het lager met de centrale moer
    • De afzuiger kan niet van het lager glijden
    • Spindel met vergrendelkop. Eén pen breekt af als het toegestane aanhaalmoment wordt overschreden. Geleverd met 2 reservepennen
    • Met borgschroef U.20-12
    • De borgschroef beschermt de spindel wanneer een stang wordt gebruikt om te voorkomen dat de trekker draait
    • Bijbehorende trekkerhulp: schuifhamer U.2

    Kenmerk:

    • min.-max. C [mm]: 25 - 170
    • L x B x H [mm]: 120 x 265 x 305
    • max. T [mm]: 160
    • 6-kant [mm]: 24
    • Trekarmen: U.20 SE4
    • Tonnen [t]: 7
    • Schroeven: U.20-1S
    • Schroeven [mm]: 24
    • T [kN]: 70
    • [kg]: 3.500