Kogelgewrichttrekker voor vrachtwagens, mechanisch

Artikelnummer: U.18-36
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
Producttype Kogelgewrichttrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.18-36
EAN/GTIN 3148516984371
Nummer fabrikant U.18-36
L-nummer L60130 9367

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mechanisch model met spindel
  • Snijbereik, diameter 36 mm
  • Afmetingen (L x B x H): 210 x 80 x 180 mm

Kenmerk:

  • H[mm]: 80
  • L[mm]: 210
  • D[mm]: 180
  • [kg]: 4,3