Assortiment ″Mechanik″ - trekkers, accessoires , wandpaneel, 9 st.

Artikelnummer: U.JA3
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.JA3
EAN/GTIN 3148516949547
Nummer fabrikant U.JA3
L-nummer L60130 2344

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment ″Mechanik″, 9 stuks.

Kenmerk:

  • B [mm]: 888
  • L [mm]: 444
  • [kg]: 15,5

Levering:

  • Trekker met verschuifbare trekarmen: U.32T6-20
  • Ontkoppelvoorziening: U.53T2 (klembereik 15 - 110 mm)
  • Ontkoppelvoorziening: U.53K2
  • Ontkoppelklemmen: U.49P5 - U.49P8 (klembereik 18 - 50 mm)
  • Schuifhamer: U.306M met verbindingselement U.49BR1
  • Drukpers: U.33A (30 t)
  • Geleverd op wandpaneel PK.1