Assortiment ″Fijnmechanica″ - aftrektang, aftrektoestel, uitwendige trekker, schuifhamer, scheidingsapparaat , wandpaneel, 9 st.

Artikelnummer: U.JA1
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
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.JA1
EAN/GTIN 3148516949462
Nummer fabrikant U.JA1
L-nummer L60130 6959

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment ″Fijnmechanica″ - trekklemmen, trekapparaat, externe trekker, schuifhamer, scheidingsapparaat , wandpaneel, 9 st.

Kenmerk:

  • B [mm]: 444
  • L [mm]: 444
  • [kg]: 4,3

Levering:

  • Externe trekker met slanke trekkerarmen: U.301 - U.302 (klembereik 10 - 80 mm)
  • 4 trekklemmen: U.49P1 - U.49P4 (klembereik 6,5 - 18 mm)
  • Glijhamer: U.49L
  • Ontkoppelinrichting voor moeilijk trekken van buitenaf: U.53T1 (klembereik 5 - 60 mm), trekinrichting U.53K1
  • Geleverd op wandpaneel PK.2