Perslucht ventielslijpmachine met 2 zuignappen , 8 bar

Artikelnummer: U.54A
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.54A
EAN/GTIN 3148510704005
Nummer fabrikant U.54A
L-nummer L60130 6645

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkdruk: 8 bar
  • Compressieverbruik perslucht: 0,08 m³/min
  • Verzorgd met 2 zuignappen Ø 22, 33 mm
  • Afmetingen (L x B x H): 280 x 90 x 70 mm

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • B[mm]: 90
  • L[mm]: 280
  • [g]: 800