Afzuiging zonder binnendraad , spanbreedte 25 - 100 mm , trekkracht max. 10 kN

Artikelnummer: U.53KL0
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
Producttype ABZIEHVORRICHTUNG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.53KL0
EAN/GTIN 3148516948403
Nummer fabrikant U.53KL0
L-nummer L60130 7926

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met extractors zonder schroefdraad kunnen de extractors U.49P1 - U.49P4 worden gebruikt om lagers van binnenuit te trekken

Kenmerk:

  • C [mm]: 25 - 100
  • min.-. max. C [mm]: 25 - 100
  • d [mm]: M8
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 155
  • L2 [mm]: 20
  • L3 [mm]: 20
  • T [mm]: 125
  • max. T [mm]: 125
  • 6-kant [mm]: 6
  • Rood: U.53 KL0-02
  • Tons [t]: 1
  • Bouten: U.53KL0-02
  • T [kN]: 10
  • [g]: 405
  • [kg]: 0,400