Trekker met binnendraad , spanbreedte 145 - 400 mm , trekkracht max. 50 kN

Artikelnummer: U.53K4
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
    Producttype ABZIEHVORRICHTUNG

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.53K4
    EAN/GTIN 3148510703671
    Nummer fabrikant U.53K4
    L-nummer L60130 6627

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Trekkers met inwendige schroefdraad worden gebruikt bij mechanisch trekken als aanvulling op scheidingsmiddelen, bolvormige inzetstukken en inzetstukken met schroefdraad

    Kenmerk:

    • min.-. max. C [mm]: 145 - 400
    • d [mm]: M33
    • d1 [mm]: 25
    • L [mm]: 450
    • L1 [mm]: 420
    • L2 [mm]: 50
    • L3 [mm]: 50
    • T [mm]: 350
    • max. T [mm]: 350
    • 6-kant [mm]: 21
    • Rood: U.53 R4LA
    • Tons [t]: 5
    • Bouten: U.53S4-07
    • T [kN]: 50
    • [kg]: 10,700