Assortiment ″Pull-off″ - adapter, tegenhouder, schroefdraadinzetstukken, scheider , voor Ø max. 110 mm , kunststof doos, 12-delig.

Artikelnummer: U.53J2
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.53J2
EAN/GTIN 3148515226618
Nummer fabrikant U.53J2
L-nummer L60130 3922

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment ″Aanhalen″ - Adapter, tegensteun, draadinzetstukken, scheidingsinrichting , voor Ø max. 110 mm , kunststof doos, 12-delig.

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 7,3

Levering:

  • Ontkoppelingsapparaat U.53T2: klembereik 15 - 110 mm
  • Tegensteun U.53K2: klembereik 70 - 200 mm
  • Max. Klemdiepte 240 mm
  • 4 paar inzetstukken U.53E met schroefdraad M8 - M10 - M12 - M14
  • 2 adapters U.53H2
  • levering in kunststof koffer BP.109 met kunststof inzetstuk PL.297A