Adapter voor schroefdraadbussen , M10 x 1,5 mm

Artikelnummer: U.53H1
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
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.53H1
    EAN/GTIN 3148510703688
    Nummer fabrikant U.53H1

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Adapter voor schroefdraadbussen M10x1,5mm

    Kenmerk:

    • d [mm]: M10 x 1,5
    • d1 [mm]: 23
    • L [mm]: 50
    • [g]: 130
    • [kg]: 0,130