Inzetstuk met schroefdraad voor trekkers , Ø 8 mm

Artikelnummer: U.53E8
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.53E8
EAN/GTIN 3148510703572
Nummer fabrikant U.53E8
L-nummer L60130 1361

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefdraad inzetstuk 8 mm

Kenmerk:

  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 39,5
  • [g]: 50
  • [kg]: 0,050