Klem voor lagertrekker , Klembreedte 38,0 - 50,0 mm

Artikelnummer: U.49P8
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.49P8
    EAN/GTIN 3148516947864
    Nummer fabrikant U.49P8
    L-nummer L60130 1385

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Grote sterkte tegen schokken en vast- en losdraaien
    • Flexibele en vervormingsbestendige meervoudige bladen
    • Gemakkelijk te gebruiken

    Kenmerk:

    • d min. [mm]: 38
    • d max. [mm]: 50
    • d min. - max. [mm]: 38,0 - 50,0
    • d1 [mm]: 1/2″
    • d2 [mm]: 1-1/4″
    • max. L [mm]: 190
    • L [mm]: 190
    • [kg]: 1,215