Klem voor lagertrekker , Klembreedte 30,0 - 38,0 mm

Artikelnummer: U.49P7
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.49P7
EAN/GTIN 3148516947789
Nummer fabrikant U.49P7
L-nummer L60130 1384

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote sterkte tegen schokken en vast- en losdraaien
  • Flexibele en vervormingsbestendige meervoudige bladen
  • Gemakkelijk te gebruiken

Kenmerk:

  • d min. [mm]: 30
  • d max. [mm]: 38
  • d min. - max. [mm]: 30,0 - 38,0
  • d1 [mm]: 1/2″
  • d2 [mm]: 22
  • max. L [mm]: 158
  • L [mm]: 158
  • [kg]: 0,545