Klem voor lagertrekker, klembreedte 18,0 - 22,5 mm

Artikelnummer: U.49P5
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.49P5
EAN/GTIN 3148516947512
Nummer fabrikant U.49P5
L-nummer L60130 2275

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote sterkte tegen schokken en vast- en losdraaien
  • Flexibele en vervormingsbestendige meervoudige bladen
  • Gemakkelijk te gebruiken

Kenmerk:

  • d min. [mm]: 18
  • d max. [mm]: 22,5
  • d min. - max. [mm]: 18,0 - 22,5
  • d1 [mm]: 1/2″
  • d2 [mm]: 17
  • max. L [mm]: 112
  • L [mm]: 112
  • [kg]: 0,140