Klem voor lagertrekker, klembreedte 10.5 - 13.0 mm

Artikelnummer: U.49P3
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.49P3
EAN/GTIN 3148516947352
Nummer fabrikant U.49P3
L-nummer L60130 5354

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote sterkte tegen schokken en vast- en losdraaien
  • Flexibele en vervormingsbestendige meervoudige bladen
  • Gemakkelijk te gebruiken

Kenmerk:

  • d min. [mm]: 10,5
  • d max. [mm]: 13
  • d min. - max. [mm]: 10,5 - 13,0
  • d1 [mm]: M8
  • d2 [mm]: 12
  • max. L [mm]: 88
  • L [mm]: 88
  • [kg]: 0,045