Klem voor lagertrekker, klembreedte 6.5 - 8.0 mm

Artikelnummer: U.49P1
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.49P1
    EAN/GTIN 3148516947192
    Nummer fabrikant U.49P1
    L-nummer L60130 2274

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Grote sterkte tegen schokken en vast- en losdraaien
    • Flexibele en vervormingsbestendige meervoudige bladen
    • Gemakkelijk te gebruiken

    Kenmerk:

    • d min. [mm]: 6,5
    • d max. [mm]: 8
    • d min. - max. [mm]: 6,5 - 8,0
    • d1 [mm]: M8
    • d2 [mm]: 12
    • max. L [mm]: 76
    • L [mm]: 76
    • [kg]: 0,025