Trekker met klem voor versnellingsbaklagers , klembreedte 10 - 85 mm , trekkracht max. 15 kN

Artikelnummer: U.42
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
    Producttype Tweearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.42
    EAN/GTIN 3148510691008
    Nummer fabrikant U.42
    L-nummer L60130 2645

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciaal voor versnellingsbaklagers ontwikkelde afzuigarmen

    Kenmerk:

    • min.-max. C [mm]: 10 - 85
    • L x B x H [mm]: 160 x 165 x 235
    • max. T [mm]: 120
    • 6-kant [mm]: 13
    • Trekarmen: U.42-3
    • Tons [t]: 1,5
    • Schroeven: U.42-1
    • Schroeven [mm]: 13
    • T [kN]: 15
    • [kg]: 1.300