Hydraulische uitwendige trekker, spanbreedte 100 - 530 mm, trekkracht max. 300 kN

Artikelnummer: U.330H
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.330H
EAN/GTIN 3148510754109
Nummer fabrikant U.330H
L-nummer L60130 3327

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trekker met zelfklemmende trekarmen door terugtrekveer. De trekker blijft op het lager zitten, zelfs als deze niet is gespannen
  • Hydraulisch wordt het vermogen begrensd door de handpomp. Geen risico op gereedschapbreuk
  • Pers met holle zuiger UWG.330 en spindel UWG.330H01
  • Gebruik met handpomp UWP.10M
  • Alleen montage met 3 trekarmen is mogelijk met de hydraulische pers

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 100 - 530
  • L x B x H [mm]: 300 x 900 x 950
  • max. D [mm]: 395
  • 6-kant [mm]: 21
  • Trekarmen: U.330-08 A
  • Tons [t]: 30
  • Cilinders: UWG.330
  • Schroeven: UWG.330H01
  • Schroeven [mm]: 24
  • T [kN]: 300
  • [kg]: 55,600